職場の廊下・室内・玄関近く等で、場所を固定させずにファンヒーターをあちこち移動させて使用しています。Pタイルの上でも車輪の音はうるさくなく、軽く動かせるので便利です。オフシーズンは普通に「軽い台車」として使用できます。折りたたんで平らになるのも良いです。
コピー用紙の箱が複数納品された時も使うので、100kgまでOKなのは安心です。
ただし、持ち手の部分がグラグラ不安定なので心配になります。今のところ大丈夫です。
以前使っていたものより重量が重たくなりましたが、むちゃくちゃ軽く転がるので、苦になりません。転がりすぎるのでストッパー付きにすればよかったと思ってます。
作業車に乗せたままにしておきたくて購入。
畳んだ時にフラットになるのが良い。
コロの音も静かです。
ただ、ハンドルの塗装が雑でした。ゴミが付いたまま吹き付けしたのでしょうか
ちょうど手で握る部分がざらざらしていた。
樹脂製台車のため軽く、移動ができ楽に移動作業ができる
タイヤがゴム製のため、床面に凹凸があってもガタガタ音や揺れが軽減され、とても快適に使用出来ています。
軽量だけれどもしっかりしています。コンパクトに収納できるのがいいです。
昼夜問わずの運搬作業だったので、とにかく音のしない台車を探していました。
荒れたアスファルト道路の上だと多少の音はしましたが、普通のアスファルトでは問題なし、マンションの廊下のようなコンクリートの上では全く音はしませんでした。また本体が軽く、使用後は折りたたむと最小限の幅になるので邪魔になりません(その代わり運搬中は足で台車を蹴らないようにちょっと注意が必要です)お値段も安くておススメです。
マンション内に搬入したりするとき用に購入。もう少し安い、軽量走行ではないタイプのものも持っているのですが、断然音が小さいです!夜でも安心して気を使わずマンション内ををウロウロできます。