インターナショナルペイント
IP 水性メタルコート 艶あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(3.5kg)
1缶(15kg)
1缶(3.5kg)
色
ホワイト
ホワイト
シルバー
ブラック
アカサビ
オーカー
グランブルー
コバルトブルー
スカイブルー
ダークグリーン
パープル
ミドルグリーン
イエロー
ライトグリーン
オレンジイエロー
オレンジ
レモンイエロー
スカーレット
レッド
ラズベリー
全38種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
20959968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
プライマーレス仕様が可能。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。
防火材料等認定。
用途
鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。
色
ホワイト
使用場所
屋内外兼用
特性
防火、艶あり、耐候
主成分
アクリル樹脂
主な用途
鉄、トタン、ステンレス
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆