曜日別特売

IP 水性メタルコート 艶あり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
ライトグリーン
内容量1缶(15kg)注文コード20960196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
プライマーレス仕様が可能。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。
防火材料等認定。

用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。ライトグリーン使用場所屋内外兼用特性防火、艶あり、耐候主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする