曜日別特売
艶あり IP 水性メタルコートSi インターナショナルペイント 20960862

IP 水性メタルコートSi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)
スカイブルー
種類艶あり
内容量1缶(3.5kg)注文コード20960862品番艶あり
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。
水性金属外部専用塗料。
優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
特殊UV抑制効果。

用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。スカイブルー使用場所屋外用特性耐候種類艶あり主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする