曜日別特売

ハイトコークN カートリッジ アクリルノンブリード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(17L)
内容量1缶(17L)注文コード20962113品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。
水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。
従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。
表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。

用途
コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。
ホワイト危険物の類別非危険物
注意
※ハイトコークは水性(エマルジョン)ですので、絶対に他のものを混合しないでください。
※充填後、夏季では約3時間(25℃)、冬季では約10時間、経過すれば雨で流れる恐れはありませが天候には十分注意してください。
※冬季は5℃以下での施工は避けてください。また、屋外の貯蔵も避けてください。
※貯蔵時万一、凍結した時は温湯に容器のまま浸してください。
※貯蔵有効期間は、生産日より未開封で6ヶ月です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする