曜日別特売
WW-571B ワイルドウルブス イノベート安全半長靴 おたふく手袋 20962856

WW-571B ワイルドウルブス イノベート安全半長靴 おたふく手袋 20962856
WW-571B ワイルドウルブス イノベート安全半長靴 おたふく手袋 20962856
WW-571B ワイルドウルブス イノベート安全半長靴 おたふく手袋 20962856

ワイルドウルブス イノベート安全半長靴

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
ブラウン
内容量1足注文コード20962856品番WW-571B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JSAA A種認定品です。
軽量+耐滑ソール(アウトソールのみ)と、最近の流行をきっちり抑えており、脱ぎ履きのしやすいトリプルタイプのマジック止めは、ホールド感にも優れている。

サイズ(cm)26長さ(cm)23.5(26cm)ブラウン足幅3E相当材質ランニング:ポリエステルメッシュ形状ミドルカット種類セーフティーシューズ適合規格JSAA A種認定品材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム機能軽量、耐滑性材質(先芯)鋼鉄製材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20962856
2024-03-15
用途: 通勤・普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

今どきは安全靴といえど実に軽量で、街歩きでフツーに普段使いしても違和感が無いし、見た目の違和感も無い。
リピートするほど気に入っており、何気にもう少し黄色であれば某マンガの未来から来た少年のあのブーツ似なのも隠れたお洒落ポイントw

2022-07-02
用途: 高所作業、屋根瓦修理時
建設業・工事業

革靴25.5 スニーカー26.5。
今回26cm注文しましたが少し大きい。
冬場、厚手の靴下履く丁度良さそう。
色ブラウンは、少しダメージ風な感じちょっと写真とは雰囲気違う。自分的には好きな風合い。靴底もしっかりと吸着力有りで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 20962856
2021-10-26
用途: 造園業に
建設業・工事業

スタイリッシュだけで購入しましたが、性能もなかなかで、思ったより重さも感じなく作業がしやすい。ただ、もう少し靴底が薄いと動きやすくなるかもしれませんね、

対象商品 : 20962883
2022-08-09
用途: 作業用

普段のサイズで買ったが、指が当たり履き心地が良くない。
重い。
もう買わない。

対象商品 : 20962874
2017-06-27
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

履きやすくて満足してます。これが高くても本革だったらもっとよかった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする