曜日別特売
W75 クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 20966076

 

W75 クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 20966076
W75 クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 20966076
モノタロウ

クーラーキャップ 樹脂製

(45件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
適合パイプ75
内容量1個注文コード20966076品番W75
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。

用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂ホワイトグレイ質量(g)約59適合パイプ75材質(パッキン)エラストマー
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※型(サイズ)により、つば形状が異なりますので寸法をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: リフォーム

専業メーカーの物と遜色ありません
もちろん耐久性、耐候性は分かりませんが大丈夫そうな感じです。
寸法精度も著しい誤差はありません

対象商品 : 57297975
2025-07-29
用途: エアコン取付時の冷媒配管保護
佐伯農園農・林・水産業

壁に穴を開け、保護の塩ビ配管を通し壁際のカバーに使用しました。ピッタリ合い綺麗ですが、カバーはエアコン取り外しまで保管できるとは思えない。壁の穴仕舞いには良いと思うが、密閉度もよく贅沢過ぎると感じました。

2025-06-23
用途: エアコン取付け

悪くないです。値段相応でコスパは良いと思います。
製造上の汚れ(洗浄すれば取れます)が付着していたり、細部の若干の成形の悪さが有りましたが、使用に支障は有りません。
気になる方は、有名メーカー品をご購入下さい。

2025-09-26
用途: 引越し後空室になった際 穴が空いたままの事が多いので塞ぎます。
株式会社シティー・クリエイト不動産業

穴が空いたままでは雨や虫等が防げません。消耗品ですので少しでもお安いのは助かります。

2025-07-11
用途: エアコンキャップ
建設業・工事業

見た目もスッキリしていて、寸法も希望どうりで満足です。

2025-03-30
用途: 賃貸物件に
建設業・工事業

入居者が退去時に無くしている場合が多く複数購入、安くて重宝しています

対象商品 : 20966076
2023-10-29
用途: クーラーキャップの取替
有限会社森工務店

安いので助かっております。空家修繕で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20966076
2023-07-24
用途: エアコン配管穴の処理に

値段は安いのにホームセンター等で売っているものと全く遜色ありません。リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする