曜日別特売
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459

フロントスタイル

980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459
980011 デニムストレッチ長袖ツナギ CUC(中国産業) 20971459

デニムストレッチ長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード20971459品番980011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種ポケットのほか、工具差しやペン差し用のループを備え高い収納性を持ったストレッチデニムシリーズ。
ファスナー等付属類の金属が露出していないツナギは整備工場や塗装工事時に。
多様なシーンで取り入れられるアイテム展開が可能なシリーズになっている。

用途ワークウェア(ツナギ)種別長袖つなぎインディゴブルーサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)108背丈(cm)60肩幅(cm)52袖丈(cm)62.5機能ストレッチ、バイオ洗い加工、製品洗い、頑丈、DIY/キャンブ股上(cm)30.5ヒップ(cm)118膝幅(cm)25.9裾幅(cm)20.5袖口囲(cm)26ワタリ(cm)35.5袖幅(cm)24.8袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする