FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキュー2本指プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20972080
品番
#248-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
7ゲージ厚手。左右兼用1枚入り。耐切創レベル4/D。指先&指又W補強。
材質
アラミド繊維
色
黄
サイズ
L
質量(g)
25
タイプ
2本指
入数(枚)
1
全長(cm)
22.6
手のひらまわり(cm)
16