曜日別特売
1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527

1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527
1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527
1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527
1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527
1273A079.100 ウィンジョブ CP215 アシックス 20986527

ウィンジョブ CP215

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
ホワイト×ブラック
内容量1足注文コード20986527品番1273A079.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

軽量性、クッション性に優れたFLYTFORMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

サイズ(cm)22.5ホワイト×ブラック仕様インナーソール:取替え式形状ローカット質量(g)約415(26.5cm)種類ワーキングシューズ規格JSAA規格A種 認定番号3043材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂適合品番中敷:1273A007、1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプマジックタイプ足囲3E相当靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 電気設備工事
製造業

安全靴ですが、普段履きで履いてもスニーカー感覚で履けます。
対応も早くて助かりました。

1が参考にしています
2025-05-04
用途: 電気工事

日本人の足にあってると思います。デザインだけでなく疲れない良い靴です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする