ササガワ
手提げ紙袋 慶弔用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1包(10枚)
幅(mm)
320
注文コード
20986543
品番
50-6210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
雲をモチーフにした落ち着きのあるデザイン。
季節感のないデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
材質
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
質量(g)
465
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×320
種類
手提げバッグ