50-6300 手提げバッグ 白無地 ササガワ 20986735

手提げバッグ 白無地

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(10枚)幅(mm)320マチ(mm)110注文コード20986735品番50-6300
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。

マチ(mm)110幅(mm)320材質片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐質量(g)560寸法(幅W×高さH)(mm)320×420種類手提げバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20986726
2023-12-03
用途: 品物の返礼に使用します。
株式会社セミーテック奈良

前回も購入致しましたので、良いと思います。出来れば、もう少し重いものにも使用出来ればと思います。

対象商品 : 20986735
2018-07-26
用途: 御中元

物は良くも悪くも期待通りですが、もう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする