曜日別特売
CDQ2LC32-20DCMZ-A93L 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-20DCMZ SMC 20987463

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-20DCMZCDQ2LC32-20DCMZ-A93L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はボディオプションなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
注文コード
20987463
品番
CDQ2LC32-20DCMZ-A93L
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする