1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487

1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487
1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487
1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487
1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487
1273A055.100 ウィンジョブ CP113 アシックス 20988487

ウィンジョブ CP113

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード20988487品番1273A055.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)31ホワイト×ピーコート仕様インナーソール:取り替え式形状ローカット質量(g)約400(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3005材質(アッパー)人工皮革+合成繊維+合成樹脂適合品番中敷:1273A007/1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ足囲3E相当靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 荷作り 梱包作業時
農・林・水産業

履き心地がよい デザインもかっこよく仕事をするのが楽しくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする