アシックス
WINJOB 3D SOCKLINER AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
30
28
26~26.5
24~24.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20988566
品番
1273A074.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
通気用パンチング加工を施した、エアサイクルシステム搭載モデル専用中敷。
色
ブラック
サイズ
SS
材質(本体)
合成樹脂製(E.V.A)
サイズ(cm)
24~24.5
適合品番
1271A035、1271A045、1271A055
機能
抗菌・防カビ加工
材質(表面)
合成繊維
注意
※適合品番以外では効果は得られません