曜日別特売
AC-025 USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ 20989038

 

AC-025 USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ 20989038
AC-025 USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ 20989038
AC-025 USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ 20989038

USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20989038品番AC-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。
収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力5V/1A本体質量(g)19入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
注意
※USBケーブルは付属しておりません。デバイスに適合するUSBケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする