曜日別特売
AC-033 USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ 20989074

 

AC-033 USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ 20989074
AC-033 USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ 20989074
AC-033 USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ 20989074
AC-033 USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ 20989074

USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20989074品番AC-033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A本体質量(g)45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする