曜日別特売
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788

49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788
49-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989788

包装紙 ドット柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
模様ミニョンブルー
材質コート紙(64g/m2)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
コート紙
内容量1包(50枚)注文コード20989788品番49-1146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様ミニョンブルー寸法(縦×横)(mm)528×750材質コート紙(64g/m2)質量(g)1370

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098978849-11462098975449-115049-1146 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20989754包装紙 ドット柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする