曜日別特売
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183

49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183
49-1419 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183

包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)528×750
模様レトロダイヤ
材質半晒クラフト紙(60g/m2)
半晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
純白ロール紙(40g/m<sup>2</sup>)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
純白ロール紙(45g/m<sup>2</sup>)
筋入クラフト紙(58g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20990183品番49-1419
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様レトロダイヤ寸法(縦×横)(mm)528×750サイズ半才判材質半晒クラフト紙(60g/m2)質量(g)1220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする