49-1151 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ 20990217

包装紙 ドット柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
模様レトロ水玉
材質上質紙(64g/m2)
コート紙
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20990217品番49-1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様レトロ水玉寸法(縦×横)(mm)528×750材質上質紙(64g/m2)質量(g)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする