OT-G520-SUS-1 ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下 20991872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-G520-SUS-1 ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下 20991872
OT-G520-SUS-1 ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下 20991872

ステンレス面付け型フィックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20991872品番OT-G520-SUS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

ガラスを壁面に固定する金具です。
壁面から40mm持ち出すことができます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス仕上MST(鏡面)取付ねじM4皿頭RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)5~10
注意
※取付ネジ・取付工具は付属していません。別途ご用意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする