曜日別特売
- エスケー  サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研 20993394

エスケー サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)調色 淡彩色 N-95注文コード20993394品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。

用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。調色 淡彩色 N-95主な用途建物の内装使用場所屋内用特性艶消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)66~80希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
注意
※下地の状況に応じて下塗材の選定を行ってください。
※仕上用パテが防カビ剤を含有する場合、塗膜に支障をきたす可能性がありますので、試験塗を行い、十分に確認した上で本施工に入ってください。
※パテかい部が他の面と比べ吸込み差を生じる恐れがある場合は、パテかい部を中心に下塗材を塗付してください。
※濃色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますので、衣類などが触れる可能性のある部位への塗装はなるべく避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 木製外壁の塗装
株式会社 太陽光製造業

外壁には白の色が白らしく調合しないと下地の色が浮いて来たので少し青色を加えた。

対象商品 : 20993412
2025-06-04
用途: 塗装作業時
秀栄工業建設業・工事業

下地の色が濃いかったのですが、乾きも早く2回塗りで綺麗に収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする