曜日別特売
KA3000-JP ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKER 21003027

ドラッグスターベルトサンダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21003027品番KA3000-JP
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。

付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003027
2023-05-10
用途: 内装工事
株式会社NDC

先が細いので隙間に入れてとても良いです。ベルトの交換もワンタッチででき苦になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 21003027
2020-08-07
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

能力は十分過ぎます。満足です。概ね不都合はありませんが、音がうるさいのと速度調整ができ無いところが少しマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする