曜日別特売
2245 7mmx3m 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム) 21004944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性銅箔エンボステープ 2245

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)7
内容量1巻注文コード21004944品番2245 7mmx3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材軟質銅箔、35um粘着剤アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08(白色剥離紙含む)特性導電性、難燃性主な用途電気・電子用粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21004953
2023-02-03
用途: ケース内のシールド、導電性確保

適度な銅箔の厚みで作業しやすく、粘着力が強力なので、剥がれ落ちません。エンボス加工のおかげで、接するスペーサ等への導電性にも使えます。

対象商品 : 21005075
2019-07-04
用途: 電磁シールド遮蔽

他の銅テープと違い、表面がデコボコしていて、ケーブルなどに巻き付けるときは巻きやすくていいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする