曜日別特売
CQ2AS32-85DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS32 SMC 21005794

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)85
内容量1個注文コード21005794品番CQ2AS32-85DCMZ
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする