7413D-12 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム) 21006387

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)12
12
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
40
50
100
内容量1個注文コード21006387品番7413D-12
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途半田付け時の電子回路マスキング等テープ幅(mm)12テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.065基材ポリイミドフィルム(0.025mm厚)粘着剤シリコン系粘着力2.4N/cm耐熱温度(℃)260使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21006466
2020-08-12
用途: 基盤の絶縁等
その他業種

他の通販では偽物が多く、ここでは、はんだゴテを当てて穴が開かないの性能がある本物を手ごろで買えるので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21006362
2017-07-31
用途: 温度測定対象物への温度測定端子の固定
製造業

今まで使っていたものがかなり粘着力が弱かったので、それに比べると今回のはとりあえず許容できる粘着力でした。
ただし対象物がかなり高温になるものなので、はがれることがあります。もっと粘着力がある方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする