タンガロイ
チップ VPETR/L-JRP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
材質
SH725
注文コード
21011183
品番
VPET110302MFR-JRP SH725
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
材質
SH725
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります