※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B100TF
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
12
12
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21011857
品番
CQ2B100TF-12DCMZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード