※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B125
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
260
115
20
25
260
290
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21011997
品番
CQ2B125-260DCMZ
参考基準価格(税別)
¥48,240
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
260
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード