CQ2B125TN-63DCMZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B125TN SMC 21012049

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B125TN

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)63
内容量1個注文コード21012049品番CQ2B125TN-63DCMZ-XB10
参考基準価格(税別)¥38,560販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする