CQ2B180-83DCZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B180 SMC 21012435

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B180

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)83
内容量1個注文コード21012435品番CQ2B180-83DCZ-XB10
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)83ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする