曜日別特売
CQ2B32F-75DZ-LD 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32F SMC 21014264

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32F

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード21014264品番CQ2B32F-75DZ-LD
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプ取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする