※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32R
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
2
12
2
32
40
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21014298
品番
CQ2B32R-2DZ
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
2
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード