※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40F
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
25
30
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21015585
品番
CQ2B40F-30DMZ-V
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード