※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40F
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
32
25
30
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21015594
品番
CQ2B40F-32DZ
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード