※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
15
25
35
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21015689
品番
CQ2B40TN-25DCMZ
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード