CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-50 コンピューター用伝送ケーブル 平河ヒューテック 21016146

CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-50 コンピューター用伝送ケーブル 平河ヒューテック 21016146
CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-50 コンピューター用伝送ケーブル 平河ヒューテック 21016146

コンピューター用伝送ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)50
シース色
内容量1本注文コード21016146品番CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途コンピューター、電子機器などの内部配線用長さ(m)50材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白シース色導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする