※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
20
25
35
40
55
作動方式
(T) 単動 : 引込み
複動片ロッド
(T) 単動 : 引込み
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(C) ラバークッション付
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21016748
品番
CQ2B50TN-20TMZ
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード