※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63R
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
20
40
85
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21017493
品番
CQ2B63R-20DMZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
20
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード