CQ2B63R-85DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63R SMC 21017527

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63R

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)85
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード21017527品番CQ2B63R-85DMZ
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)85材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする