※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63TF
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
100
15
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21017545
品番
CQ2B63TF-15DZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード