曜日別特売
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246

- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246
- 【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫ レスタス 21018246

【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(5000枚)注文コード21018246品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ペットボトル500mlが2本入るテイクアウト・お持ち帰り用のロゴ入りレジ袋(30号サイズ)の印刷です。

用途
販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け
仕様0.019材質HDPE形状レジ袋(Uバッグ)寸法(mm)W180×H400×D60+60色(本体)乳白印刷方式フレキソ印刷号数30号サービス分類名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、フォントの指定と名入れ文字の力をお願いします。メーカーより連絡いたしますので、お客様に入稿データの確認をいただけましたら製造しお届けとなります。
※配置はメーカーの方で調整し、上下左右中央揃えになります。入稿データの確認の際、配置や文字サイズの修正があればお伝えください(修正は2回まで)。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする