レスタス
【名入れ】フレキソレジ袋 Uバッグ≪簡単名入れ入稿≫
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
21018456
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
平たいお弁当容器が5~6つ入るテイクアウト・お持ち帰り用のロゴ入りレジ袋(50号サイズ)の印刷です。
用途
販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け
仕様
0.019
材質
HDPE
形状
レジ袋(Uバッグ)
寸法(mm)
W320×H600×D90+90
色(本体)
乳白
印刷方式
フレキソ印刷
号数
50号
サービス分類
名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、フォントの指定と名入れ文字の力をお願いします。メーカーより連絡いたしますので、お客様に入稿データの確認をいただけましたら製造しお届けとなります。
※配置はメーカーの方で調整し、上下左右中央揃えになります。入稿データの確認の際、配置や文字サイズの修正があればお伝えください(修正は2回まで)。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400