9-375 封筒 チケット 商品券 横封式 ササガワ 21019723

 

9-375 封筒 チケット 商品券 横封式 ササガワ 21019723
9-375 封筒 チケット 商品券 横封式 ササガワ 21019723

封筒 チケット 商品券 横封式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーンズ
内容量1箱(100枚)注文コード21019723品番9-375
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人気シリーズ 洋柄用紙「フラール」柄をデザインした「横開きタイプ」の封筒です。チケットや商品券はもちろん、レター用封筒としてもお使いいただけるシーンを選ばない上品で洗練されたデザインです。

色(柄)グリーンズ寸法(縦×横)(mm)92×184仕様横封式(貼上加工)、両面柄(印刷)材質マットコート紙グリーンズ坪量(g/m2)128
注意
※定型郵便物として郵送できます。
※商品券・チケットを郵送する際は簡易書留などをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21019723
2023-03-06
用途: 社内表彰時の商品券を入れるとき
GiftYourLife株式会社金融・保険業

社内表彰時の商品券を入れるときに使用し、インクジェットのプリンターで表彰者の名前を入れるが滲まない紙質。
安価で少しの彩りがある点が使いやすく助かっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする