FZD-A+3.5 フラットザグリドリル EIKO(栄工舎) 21020425

フラットザグリドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.5注文コード21020425品番FZD-A+3.5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

先端フラット、ネジレ角25°

用途
ワーク面斜部、穴あけ可
材質粉末ハイス全長(mm)50溝長(mm)14刃径(Φmm)3.5表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする