揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6.7/8操作方式2点押ボタン(上・下)質量(kg)7.5(フックブロック)寸法L(mm)323寸法H(mm)160保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)120寸法A(mm)283寸法F(mm)33寸法S(mm)76寸法E(mm)230寸法B(mm)468寸法C(mm)347寸法X(mm)140容量(t)1寸法T(mm)49寸法Z(mm)30寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法Y(mm)150寸法M(mm)75寸法N(mm)665寸法O(mm)24準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法I(mm)71寸法J(mm)47寸法G(mm)117寸法K(mm)182寸法R(mm)363塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:7.4/7.9横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.22/0.26巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.2/1.4給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)