EIKO(栄工舎)
管用ドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
10
12
全長(mm)
110
110
120
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021929
品番
PTDS+1/16
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル S軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
7.705
基準径(mm)
(±0.05)6.561
基準長(mm)
14.2