EIKO(栄工舎)
管用ドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
120
115
120
145
152
185
195
230
240
275
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021965
品番
PTDT+1/4
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル MT軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
120
小径(Φmm)
10.7
大径(Φmm)
12.735
基準径(mm)
(±0.05)11.442
シャンクNo.
MT1
基準長(mm)
21.5