EIKO(栄工舎)
管用ドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
230
115
120
145
152
185
195
230
240
275
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022017
品番
PTDT+5/4
参考基準価格(税別)
¥150,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル MT軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
230
小径(Φmm)
37.7
大径(Φmm)
41.55
基準径(mm)
(±0.05)38.948
シャンクNo.
MT4
基準長(mm)
42.7