曜日別特売
R-1-HM3 R形中頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 三菱電機 21022024

 

R-1-HM3 R形中頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 三菱電機 21022024
R-1-HM3 R形中頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 三菱電機 21022024

R形中頻度ホイスト 電動横行形 高揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(t)1
内容量1台注文コード21022024品番R-1-HM3
参考基準価格(税別)¥1,140,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

揚程(m)12巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6.7/8横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)質量(kg)7.5(フックブロック)寸法H(mm)48保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)170寸法A(mm)489寸法S(mm)117寸法D(mm)372寸法E(mm)200寸法B(mm)507寸法C(mm)347容量(t)1寸法T(mm)132寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)730準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法J(mm)33寸法K(mm)182寸法Q(mm)140寸法R(mm)535寸法U(mm)155塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)寸法F1(mm)170寸法F2(mm)170定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:7.4/7.9、横行モータ:1.6/1.5適合寸法(mm)(I形鋼)200×100×7横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.22/0.26巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.2/1.4給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)屈曲半径(m)最小3
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。
※配送方法上、天井クレーン等での荷下ろしは不可です(フォークリフト可)。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする